Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 42 GG, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 560Nm Max Drehmoment, 22.22mm Bohrung, 76mm Nabe LG, Teil 1

  • ERIKS:23559785
  • Hersteller:020423022280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,81 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
22.225 mm
Bohrung
22.22 mm
Bohrung (min./max.)
14-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Länge
126 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265-560 Nm
Max. Drehmoment
560 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
560 Nm
Max. Drehzahl
7000 rpm
Parallelversatz
0.32
Winkelversatz
1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
1.83 kg
Version
Teil 1
Grösse
42
Standard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
N
40 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026