Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 ST Kupplungsnabe ungebohrt Bauteil 1

  • ERIKS:24206200
  • Hersteller:020385000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,23 €/ Stückexkl. MwSt

77,62 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
9,500 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
38
Ersatzteile & Zubehör

9,66 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

19,16 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

9,66 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

141 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026