Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38, Stahl, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 28mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:12507937
  • Hersteller:020385002800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,46 €/ Stückexkl. MwSt

106,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
28 mm
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
0-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Parallelversatz
0.28
Winkelversatz
1
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
1.417 kg
Version
Teil 1
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
27 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,66 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

9,66 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

19,16 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026