Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 24, Stahl, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 20mm Bohrung, 68mm Nabe LG

  • ERIKS:12394029
  • Hersteller:020245112000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,04 €/ Stückexkl. MwSt

42,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrung
20 mm
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Größte Bohrung
35 mm
Länge
118 mm
Nabenlänge
68 mm
Drehmomentbereich
35-75 Nm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.22
Winkelversatz
0.9
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.84 kg
Version
Teil 1b
Grösse
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
118 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,38 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

4,38 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026