Eriks
KOMET

KOMET Maschinensägeblatt VP7 Z4-7 pro Zoll/k 450x40x2mm

  • ERIKS:12629707
  • Hersteller:407038
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel.
Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Zur Liste hinzufügen

33,06 €/ Stückexkl. MwSt

39,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KOMET
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4/7
Dicke
2 mm
Höhe
40 mm
Material
HSS-co