Eriks
KOMET

KOMET Maschinensägeblatt SB5 Z4 Kasto 450x40x2mm

  • ERIKS:12594792
  • Hersteller:400272
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel.
Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Zur Liste hinzufügen

25,92 €/ Stückexkl. MwSt

30,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KOMET
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4
Dicke
2 mm
Höhe
40 mm
Material
HSS-co