Eriks
KOMET

KOMET Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 350x30x2mm

  • ERIKS:12629688
  • Hersteller:400077
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel.
Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Zur Liste hinzufügen

16,29 €/ Stückexkl. MwSt

19,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KOMET
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
350 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10
Dicke
2 mm
Höhe
30 mm
Material
HSS-co