

Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich.
Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.
26,89 €/ Stückexkl. MwSt
32,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KOMET |
Typ | Maschinesägeblätter |
Länge | 450 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 6 |
Dicke | 2 mm |
Höhe | 38 mm |
Material | Bimetall |