Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zangenschl.m.Si.Öse 250mm Verchr.2K

  • ERIKS:13549347
Image 1
Zangenschlüssel mit Befestigungsöse

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

69,34 €/ Stückexkl. MwSt

82,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm