Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiozange 140mm poliert mit Kunststoffgriff

  • ERIKS:23072638
  • Hersteller:25 01 140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiozange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

17,40 €/ Stückexkl. MwSt

20,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Form
Langen Backen