Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pinzette Präzision VDE spitz gerade 130mm

  • ERIKS:23073710
  • Hersteller:92 27 61
Image 1
Präzisions-Pinzette, isoliert, 125 mm, mit extrafeinen Spitzen

Ausführung: Aus Edelstahl. Tauchisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten unter Spannung bis 1000 Volt.



Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt und mit extrafeinen Spitzen.

Zur Liste hinzufügen

22,15 €/ Stückexkl. MwSt

26,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KNIPEX
Länge
130 mm
VDE geprüft
Ja
Gewicht
32 g