Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSUCP210

  • ERIKS:12749548
  • Hersteller:K010788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,82 €/ Stückexkl. MwSt

206,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KML
Serie
SSUCP200
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
206 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
SSUC210
Gehäuse
SSP210