Eriks
KML

KML Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSUCT207

  • ERIKS:12749596
  • Hersteller:K010834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,65 €/ Stückexkl. MwSt

140,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KML
Serie
SSUCT200
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
102 mm
Höhe
129 mm
Höhe Achse
78 mm
Lager
SSUC207
Gehäuse
SS-T207