113,49 €/ Stückexkl. MwSt
135,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KML |
Serie | SSUCFL200 |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 179 mm |
Höhe | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148 mm |
Lager | SSUC209 |
Gehäuse | SSFL209 |