87,46 €/ Stückexkl. MwSt
104,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KML |
Serie | SSUCFB200 |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 137 mm |
Höhe | 83 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 47.6 mm |
Lager | SSUC206 |
Gehäuse | SSFB206 |