KIMBERLY CLARK Wischtuch WYPALL X70 weiß BOX 200 Blatt
ERIKS:14060767
Hersteller:8296
Das WypAll® X70-Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo Saugfähigkeit entscheidend ist. WypAll® X70 absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher. Sogar im nassen Zustand bleibt es reißfest und behält seine Form. Als Marktführer in Sachen Saugfähigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Durch die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie ist jedes Tuch leicht und schnell absorbierend – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben, damit Ihre Oberflächen schnell wieder einsatzbereit sind. Perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung in einem flexiblen BRAG™ Box-System – so erhalten Sie kontrollierten Zugriff auf geschützte Tücher. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Einzeltuchabmessungen: 42,7cm (L) x 28,2cm (B).
1 BRAG™ Box mit 200 weißen, 1-lagigen Tüchern (insgesamt 200)
Absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher.
Durch die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie ist jedes Tuch äußerst saugfähig & bleibt auch im nassen Zustand reißfest.
Lieferung in dem flexiblen BRAG™ Box-System zum Schutz vor Verunreinigungen durch Dreck und Schmutz.
Tragbares, flexibles BRAG™ Box-System zur Abgabe einzelner Tücher. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume.