Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Wischtuch Wypall X50 gelb, 6x50 Tücher

  • ERIKS:14065353
  • Hersteller:7443
Image 1
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln. WypAll® Reinigungstücher wurden zur Verbesserung der Hygienepraxis und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt und helfen dabei, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Produktsortiment WypAll® X50 bietet Reinigungstücher mit längerer Verwendbarkeit. Diese gelben Reinigungstücher aus Faservlies sind speziell für leichte und mittelschwere Wischvorgänge ausgelegt und besonders für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. Die farbcodierten Reinigungstücher sind in vier Farben erhältlich (Blau, Rot, Grün und Gelb). Dies unterstützt die primäre Hygieneanforderung, Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen. Farbcodierte Reinigung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da die Farbe des Reinigungstuchs die Reinigungsaufgabe bestimmt, für die es verwendet wird. Für diese gelben Reinigungstücher aus Faservlies wird die moderne Hydroknit™ Technologie verwendet, die die Reinigungstücher besonders leicht und saugfähig macht. Durch die erhöhte Saugfähigkeit werden Rückstände vermieden, wodurch die Reinigung schneller und effizienter erfolgt. Die farbcodierten Reinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich. Die Einzelblattentnahme verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher bei gleichzeitiger kontrollierter Abgabe. Einzeltuchabmessungen: 41,8 cm (L) x 24,7 cm (B).
  • Jede Packung enthält 50 gelbe Reinigungstücher. Diese 1-lagigen, langlebigen Reinigungstücher unterstützen farbcodierte Reinigung;6 Packungen mit je 50 gefalteten, gelben, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 300)
  • Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird;Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
  • Fortgeschrittene Hydroknit™ Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähig ist;Fortgeschrittene Hydroknit*-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähig ist
  • WypAll® X50-Reinigungstücher wurden zur Verbesserung der Hygienepraxis und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt;Entwickelt zur Verbesserung regulatorischer Hygienepraktiken und der Compliance
  • Zum Schutz vor Verunreinigungen in einer Polyverpackung erhältlich.;Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich
Zur Liste hinzufügen

50,78 €/ Stückexkl. MwSt

60,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KIMBERLY CLARK