

742,50 €/ Stückexkl. MwSt
883,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KERN |
Ausführung | IFB 30K5DM |
Teilung | 5 g |
Hebeleistung | 30 kg |
Abmessung Deckplatte | 400x300 mm |
Zifferngröße | 52 mm |