Eriks
KERN

KERN Robuste Palettenwaage Ablesbarkeit 500g

  • ERIKS:12963189
Image 1
Palettenwaage mit Eichzulassung

•     Robust und mobil
Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und der kompakten flachen Bauweise (Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Stabiler Tragegriff für den Transport der Waage.
•     Wiegen innerhalb des Toleranzbereichs (checkweighing)
Eingabe von Ober- und Untergrenze.
Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren im Zählmodus.
Aufaddieren von Gewichten.
Waagen aus Stahl, mit Silikonbeschichtung.
•     Großes LCD-Display
•    Eichung
Für eichpflichtige Anwendungen fragen Sie bitte bei der Bestellung um Eichung, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Für die Eichung müssen Sie die vollständige Adresse des Aufstellortes angeben.
Zur Liste hinzufügen

2.052,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.441,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KERN
Ausführung
UFB 1.5T 0.5M
Teilung
500 g
Hebeleistung
1500 kg
Abmessung Deckplatte
Ø840x1190x90 mm
Zifferngröße
52 mm