Eriks
KERN

KERN Präzisionswaage bis 16,1kg Ablesbarkeit 0,01g

  • ERIKS:12963177
Image 1
Präzisionswaage Allround Typ 572

•    Allround-Waage – schnell und vielseitig
Wiege-Geschwindigkeit in 2 Schritten einstellbar.
Einheiten umschaltbar.
Einstellgewicht für externe Kalibrierung (optional).
•    Wiegen mit Toleranzgrenze
Obere und untere Grenzwerte sind programmierbar.
Weitere Gewichtseinheiten lb, oz, dwt, TL.
Geeignet für Referenz-Stückartikel 1/5/10/20 Stück, Wiegeplattform aus Edelstahl.
Prozentberechnung der Abweichung vom Referenzgewicht.
•     Schnittstelle für Drucker und Computer
Inkl. Daten-Schnittstelle RS 232 C – bidirektional für Druck und Computer.
Netzadapter 230 V.
Übergangszeit ca. 2 sek.
Zugelassene Umgebungstemperatur zwischen +15 °C und +40 °C.
•    Ziffernhöhe des LCD-Displays 18 mm
Zur Liste hinzufügen

877,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.044,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KERN
Ausführung
572-37
Teilung
1 g
Gesamtlänge
310 mm
Breite
180 mm
Hebeleistung
3 kg
Abmessung Deckplatte
Ø150 mm