Eriks
KERN

KERN Plattformwaage 300kg Ablesbarkeit 50/100g

  • ERIKS:12327851
  • Hersteller:DE 300K50D
Image 1
Plattformwaage Typ DE

•     Zum täglichen Gebrauch
Ideal als Post- oder Paketwaage.
Mit Schnittstellen- und Prozentberechnung möglich.
Referenzstückzahlen wählbar (5, 10, 25, 50 Stück).
Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
Getrennter Speicher für das Gewicht des Tara-Behälters und der Rezeptur-Bestandteile (netto-total).
•     Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm
Kabellänge ca. 1,5 m.
Frei aufstellbar (siehe kleine Abbildung).
Wandhalter für Ablesegerät auf Anfrage verfügbar.
•     Batterie- und Netzbetrieb möglich
Automatische Abschaltung zur Batterie-Einsparung.
Netzadapter 230 V standard, Batterie 9 V optional erhältlich.
•     Sonstige Merkmale
Das Ablesegerät ist staub- und spritzwasserdicht: Schutzklasse IP 65 (nur im Akku-/Batteriebetrieb).
Übergangszeit Ablesung 2–3 sec.
Umgebungstemperatur +5 °C bis –35 °C.
Nettogewicht ca. 5 kg.
Zur Liste hinzufügen

450,00 €/ Stückexkl. MwSt

535,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KERN
Ausführung
DE 300K50D
Max. Belastbarkeit
300 g
Teilung
100 g
Gewicht
16 kg
Gesamtlänge
522 mm
Breite
403 mm
Hebeleistung
300 kg
Kabellänge
15 m
Abmessung Deckplatte
522x403 mm
Zifferngröße
25 mm