Eriks
KERN

KERN Kompaktwaage bis 65kg Ablesbarkeit 1g

  • ERIKS:12963191
Image 1
Tischwaage Typ FCB/FKB

•    Große Tischwaage mit hoher Auflösung
Für nicht eichpflichtige Wiegungen bis 65 kg.
Pre-Tare-Funktion, für manuellen Vorabzug bei einem bekannten Behältergewicht.
Typ FKB: mit frei programmierbaren Gewichtseinheiten, z.B. Ausgabe direkt in Kabellänge g/m.
•     Beleuchtetes Display
Typ FKB: Ziffernhöhe 18 mm.
Typ FCB: Ziffernhöhe 25 mm.
Lieferung inkl. Netzadapter für 230 Volt, Batteriebetrieb möglich.
Zur Liste hinzufügen

468,00 €/ Stückexkl. MwSt

556,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KERN
Ausführung
FKB 65K 1A
Teilung
1 g
Gesamtlänge
390 mm
Breite
350 mm
Hebeleistung
65 kg