Eriks
KERN

KERN Kompaktwaage bis 2kg Ablesbarkeit 0,01g

  • ERIKS:12110499
  • Hersteller:EMB 2000-2
Image 1
Kompaktwaage Typ EMB

•     Vorteilhaftes Einstiegsmodell
Für nicht eichpflichtige Wiegungen.
Zuwiegefunktion.
•     Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (Adapter kann optional bestellt werden).
•    Mit Batteriesparfunktion
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Lastveränderung, abschaltbar.
Zur Liste hinzufügen

300,00 €/ Stückexkl. MwSt

357,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KERN
Ausführung
EMB 2000-2
Teilung
1 g
Gesamtlänge
240 mm
Breite
170 mm
Hebeleistung
2 kg
Abmessung Deckplatte
Ø150 mm