Eriks
KEMPER

KEMPER Venturi Strömungsteiler Serie: 650 20 Typ: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Aussengewinde (BSPT) 1"-3/4"

  • ERIKS:13487558
  • Hersteller:6500202000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

877,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.043,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KEMPER
Serie
650 20
Typ
KP650-02
Ausführung
Venturi Strömungsteiler
Material
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1"
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Montage
Wandaufbau
Einschließlich Ventile
Ja
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C