132,95 €/ Stückexkl. MwSt
158,21 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KÄRCHER |
Leistungsaufnahme | 1000 W |
Anschlussspannung | 240 V |
Behältervolumen | 7.5 l |
Gewicht | 3.5 kg |
Max. Unterdruck | 230 mbar |
Länge der Anschlussleitung | 7.5 m |
Schallleistungspegel | 63 dB |
Schlauchlänge | 2 mm |