Eriks
KALREZ®

KALREZ® OR Kalrez 8900 362 158,12x5,33 FFKM

  • ERIKS:14545117
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C