Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 7x1,2

  • ERIKS:13637142
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
7 mm
Schnurdicke
1.2 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C