Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 188x4

  • ERIKS:13640407
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
188 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C