Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 8,99x2,01

  • ERIKS:13637227
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
8.99 mm
Schnurdicke
2.01 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C