

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.8 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |