Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-1095-30 15x1,5mm

  • ERIKS:11272584
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15 mm
Schnurdicke
1.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C