Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 weiß 6221 19x2

  • ERIKS:13637597
Image 1
Kalrez 6221 ist eine weiße, russfreie Mischung. Dieser Compound wurde speziell für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie entwickelt. Kalrez 6221 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +260°C. CIP und SIP Fähigkeit weisen diesen Werkstoff aus, ebenso wie eine Sanitary Standard 3-A Konformität, eine Lebensmittelzulassung gemäß FDA 21 CFR 177.2600 (Food Contact Notification FCN 000101) und eine pharmazeutische Konformität gemäss USP-Class VI. Geringste Extraktionswerte in allen gängigen Medien dieser Branchen ergänzen die breite, chemische Beständigkeit. Dieser Compound wird mittelfristig durch Kalrez LS205 ersetzt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
19 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Weiss
Härte
70
Compound
6221
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C