

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |