Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 95 0090 91x4,5

  • ERIKS:14775417
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
91 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C