Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 95 0090 203x3

  • ERIKS:14775450
Image 1
Kalrez 0090 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei sehr hoher Härte. Dieser Compound wurde speziell für die Off-Shore Industrie entwickelt welche zuverlässige Dichtsysteme bei extremen Drücken und Temperaturen benötigen. Kalrez 0090 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +250°C. Dieser Compound ist ein ED (RGD) Werkstoff und erfüllt die extremen Anforderungen im Off-Shore Bereich bei wechselnden Drücken und explosiver Dekompression. Kalrez 0090 ist gemäss NORSOK M710 zertifiziert und weist mit einem "0000" Rating hervorragende Eigenschaften für diesen Anwendungsbereich auf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
203 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
95
Compound
0090
Temperaturbereich
von -21 bis 250 °C