

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |