Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 80 8085 63x4,5

  • ERIKS:14778812
Image 1
Kalrez 8085 ist eine beige Mischung und wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +240°C Dieses Produkt weist extrem geringe Partikel-Gernerierung in Sauerstoff- oder Fluorbasiertem Plasma aus. Dieser Werkstoff wird für Veraschungsprozesse, in Ätz- und Abscheidungsprozessen (z.B. HDPCVD, PECVD, SACVD) empfohlen und verfügt über hervorragende Eigenschaften im Vakuum. Ultra-Post Cleaning (UP) und eine doppelte Verpackung garantieren die problemlose Verwendung im Reinraum.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
63 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Beige
Härte
80
Compound
8085
Temperaturbereich
von -10 bis 240 °C