Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 80 6380 AS568-BS1806-ISO3601-473 608,08x6,99

  • ERIKS:14774955
Image 1
Kalrez 6380 ist eine cremfarbene, rußfreie Mischung mit einer hervorragenden breiten chemischen Beständigkeit. Dieser Compound wurde speziell für die chemische Industrie entwickelt, welche heiße und extrem aggressive Amine zuverlässig abdichten muss. Kalrez 6380 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +225°C. Aufgrund seiner cremweißen Farbe kann dieses Produkt sehr gut von anderen Werkstoffen unterschieden werden. Kalrez 6380 ist eine hervorragende Wahl bei Anwendungen mit unterschiedlichsten Medien, inklusive stark oxidierend wirkenden Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
608.08 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
473
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Creme
Härte
80
Compound
6380
Temperaturbereich
von -22 bis 225 °C