Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 77 9300 8x1,9

  • ERIKS:14769562
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
8 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
9300
Temperaturbereich
von 0 bis 300 °C