Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 76 9500 253,67x2,62

  • ERIKS:14769635
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
253.67 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Hellbraun
Härte
75
Compound
9500
Temperaturbereich
von 0 bis 310 °C