Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 76 9500 21,3x2,4

  • ERIKS:14770050
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
21.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Hellbraun
Härte
75
Compound
9500
Temperaturbereich
von 0 bis 310 °C