

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |