

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |