Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 75 7275 29,1x2,55

  • ERIKS:14777583
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.1 mm
Schnurdicke
2.55 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
7275
Temperaturbereich
von -20 bis 300 °C