Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 70 0040 52x4,5

  • ERIKS:14775017
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
52 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C