Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 69 8002 53,8x4

  • ERIKS:14778410
Image 1
Kalrez 8002 ist eine transparente, ungefüllte Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Halbleiteranwendungen mit Trockenprozessen entwickelt. Die obere Einsatrztemperatur liegt bei +275°C. Dieses ungefüllte Produkt weist extrem geringe Partikel-Gernerierung in Sauerstoff- oder Fluorbasiertem Plasma aus. Dieser Werkstoff wird für Veraschungsprozesse, in Ätz- und Abscheidungsprozessen (SACVD) empfohlen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
53.8 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
8002
Temperaturbereich
von 0 bis 275 °C