Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 63 8575 64x4,5

  • ERIKS:14779227
Image 1
Kalrez 8575 ist eine weiße Mischung und wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Dieses Produkt weist extrem geringe Partikel-Gernerierung in Sauerstoff- oder Fluorbasiertem Plasma aus. Dieser Werkstoff wird für Veraschungsprozesse, in Ätz- und Abscheidungsprozessen empfohlen und verfügt über hervorragende Eigenschaften im Vakuum. Ultra-Post Cleaning (UP) und eine doppelte Verpackung garantieren eine problemlose Verwendung im Reinraum.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
64 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Weiss
Härte
65
Compound
8575
Temperaturbereich
von 0 bis 300 °C