Eriks
JC

JC Trunnion mounted Kugelhahn Serie: 6060 Typ: 3167 Schmiedestahl/Devlon/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:14416481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
JC
Serie
6060
Typ
3167
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Schmiedestahl
Werkstoffqualität
ASTM A350 LF2/A105N
Oberflächenschutz
Polyurethan 50 micron
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 600
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T3, Series 1
Einbaulänge
432 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
Devlon
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
125 °C
Max. Betriebsdruck
102 bar
Feuersicher
Ja
DN
4"
d
100 mm
L
432 mm
H
285 mm
M
666 mm
Gewicht
136 kg