Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | JC |
Serie | 6015 |
Typ | 3165 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Schmiedestahl |
Werkstoffqualität | ASTM A350 LF2/A105N |
Oberflächenschutz | Polyurethan 50 micron |
Nennweite | 8" (200) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Series 20 |
Einbaulänge | 457 mm |
Handbedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F25 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | RPTFE |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 260 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 8" |
d | 203 mm |
L | 457 mm |
H | 536 mm |
M | 300 mm |
Gewicht | 385 kg |