Eriks
JC

JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 13mm DN Reduzierter Durchgang: DN50

  • ERIKS:14445754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,60 €/ Stückexkl. MwSt

275,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
JC
Typ
3222
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A479 316
DN Reduzierter Durchgang
DN50
Montageflansch
F07
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
13 mm
Montageflansch Antrieb
F07
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm
Gewicht
2.4 kg